Startseite

EURO 2000 SPA - URO60506 TAPPI FIL GAS 1 1/4 - 60506

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60506 TAPPI FIL GAS 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8056389243059

Artikelnummer

URO60506

Herstellernummer

60506

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.