EURO 2000 SPA - URO60504 TAPPI FIL GAS 3/4 - 60504
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Halogenfrei - ja
Packung
50 ST
EAN
8056389243035
Artikelnummer
URO60504
Herstellernummer
60504
Hersteller
URO
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Einsatztemperatur:
-60...300 °C


