Startseite

EURO 2000 SPA - URO60301 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1/4 - 60301

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60301 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8055186989030

Artikelnummer

URO60301

Herstellernummer

60301

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.