EURO 2000 SPA - URO60256 RIDUZIONI FIL M-PG29 F-M32X1.5 - 60256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
8055186988897
Artikelnummer
URO60256
Herstellernummer
60256
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


