Startseite

EURO 2000 SPA - URO60251 RIDUZIONI FIL M-PG13.5 F-M16X1.5 - 60251

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60251 RIDUZIONI FIL M-PG13.5 F-M16X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186988842

Artikelnummer

URO60251

Herstellernummer

60251

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.