EURO 2000 SPA - URO60241 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 F-M32X1.5 - 60241
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Vernickelt - ja
Packung
25 ST
EAN
8055186988743
Artikelnummer
URO60241
Herstellernummer
60241
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


