Startseite

EURO 2000 SPA - URO60239 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/4 F-M32X1.5 - 60239

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60239 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/4 F-M32X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8055186988729

Artikelnummer

URO60239

Herstellernummer

60239

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni GAS maschio/ISO femmina, in ottone nichelato.