Startseite

EURO 2000 SPA - URO60230 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/4 F-M16X1.5 - 60230

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60230 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/4 F-M16X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186988637

Artikelnummer

URO60230

Herstellernummer

60230

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni GAS maschio/ISO femmina, in ottone nichelato.