EURO 2000 SPA - URO60223 RIDUZIONI FIL M-M40X1.5 F-M32X1.5 - 60223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
10 ST
EAN
8055186988569
Artikelnummer
URO60223
Herstellernummer
60223
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


