EURO 2000 SPA - URO60211 RIDUZIONI FIL M-M25X1.5 F-PG13.5 - 60211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
50 ST
EAN
8055186988446
Artikelnummer
URO60211
Herstellernummer
60211
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni ISO maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


