EURO 2000 SPA - URO60163 RIDUZIONI FIL M-PG 16 F-GAS 1/2 - 60163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
8055186988187
Artikelnummer
URO60163
Herstellernummer
60163
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni PG maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


