Startseite

EURO 2000 SPA - URO60159 RIDUZIONI FIL M-PG 13,5 F-GAS 1/2 - 60159

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60159 RIDUZIONI FIL M-PG 13,5 F-GAS 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186988149

Artikelnummer

URO60159

Herstellernummer

60159

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni PG maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.