EURO 2000 SPA - URO60102 RIDUZIONI FIL M-PG 9 F-PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
8055186987814
Artikelnummer
URO60102
Herstellernummer
60102
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.