EURO 2000 SPA - URO60063 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-PG 29 - 60063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
10 ST
EAN
8055186987746
Artikelnummer
URO60063
Herstellernummer
60063
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/8 Zoll
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Werkstoffgüte:
sonstige


