Startseite

EURO 2000 SPA - URO60054 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/8 F-PG 11 - 60054

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60054 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/8 F-PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 11

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186987654

Artikelnummer

URO60054

Herstellernummer

60054

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

11

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/8 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.