EURO 2000 SPA - URO60051 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/4 F-PG 7 - 60051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
8055186987623
Artikelnummer
URO60051
Herstellernummer
60051
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/4 Zoll
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


