Startseite

EURO 2000 SPA - URO60021 RIDUZIONI FIL M-GAS 2 F-GAS 1 - 60021

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60021 RIDUZIONI FIL M-GAS 2 F-GAS 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8055186987616

Artikelnummer

URO60021

Herstellernummer

60021

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni GAS-GAS, ISO-ISO, PG-PG, GAS-ISO, GAS-PG e ISO-PG per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti e adattamento delle dimensioni che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.