Startseite

EURO 2000 SPA - URO57016 RACCORDO INR TR/TR TUBO 16

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO57016 RACCORDO INR TR/TR TUBO 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186980167

Artikelnummer

URO57016

Herstellernummer

57016

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Raccordi in ottone ad innesto rapido per tubi rigidi, per raccordare o giuntare due tubi rigidi. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt.