Startseite
Auslauf

EURO 2000 SPA - URO50098 RACCORDO AM MG FIL. M63X1,5 -250

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50098 RACCORDO AM MG FIL. M63X1,5 -250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5

Packung

  • 4 ST

EAN

8055186982987

Artikelnummer

URO50098

Herstellernummer

50098

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

50.5 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo con fi letto maschio girevole, il fi letto girevole è opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessità di poter sopportare il continuo movimento del tubo co i cavi, in torsione o comunque in movimento. In ottone nichelato, grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.