Startseite

EURO 2000 SPA - URO50032 RACCORDO AM MF FIL. PG 36 -235

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50032 RACCORDO AM MF FIL. PG 36 -235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 34.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 5 ST

EAN

8055186982581

Artikelnummer

URO50032

Herstellernummer

50032

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

34.5 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo con filetto fisso maschio, in ottone nchelato, grado di protezione IP67 tra raccordo e guaina, a norme CEI EN 61386.