EURO 2000 SPA - URO33306 GUARNIZIONE ISO 50 CH 60 - 33306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 60 mm
Innendurchmesser - 50.1 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8051166241082
Artikelnummer
URO33306
Herstellernummer
33306
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
50.1 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


