EURO 2000 SPA - URO33300 GUARNIZIONE ISO 12 CH 20 - 33300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 12.1 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8051166241020
Artikelnummer
URO33300
Herstellernummer
33300
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
12.1 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


