EURO 2000 SPA - URO33206 GUARNIZIONE PG29 CH 43 - 33206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 43 mm
Innendurchmesser - 36.8 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8051166240986
Artikelnummer
URO33206
Herstellernummer
33206
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
36.8 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


