Startseite

EURO 2000 SPA - URO33203 GUARNIZIONE PG13.5 CH 27 - 33203

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33203 GUARNIZIONE PG13.5 CH 27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Innendurchmesser - 20.3 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8051166240955

Artikelnummer

URO33203

Herstellernummer

33203

Hersteller

URO

Außendurchmesser:

27 mm

Innendurchmesser:

20.3 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

13.5

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.