EURO 2000 SPA - URO33202 GUARNIZIONE PG11 CH 24 - 33202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 18.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8051166240948
Artikelnummer
URO33202
Herstellernummer
33202
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
18.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


