Startseite

EURO 2000 SPA - URO33106 GUARNIZIONE GAS 1 1/2 CH 60 - 33106

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33106 GUARNIZIONE GAS 1 1/2 CH 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Innendurchmesser - 47.9 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8051166240870

Artikelnummer

URO33106

Herstellernummer

33106

Hersteller

URO

Außendurchmesser:

60 mm

Innendurchmesser:

47.9 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.