Startseite

EURO 2000 SPA - URO33101 GUARNIZIONE GAS 3/8 CH24 - 33101

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33101 GUARNIZIONE GAS 3/8 CH24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Innendurchmesser - 16.7 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 3/8 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8051166240825

Artikelnummer

URO33101

Herstellernummer

33101

Hersteller

URO

Außendurchmesser:

24 mm

Innendurchmesser:

16.7 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

3/8 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.