EURO 2000 SPA - URO33100 GUARNIZIONE GAS 1/4 CH24 - 33100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 13.2 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 1/4 Zoll
Packung
100 ST
EAN
8051166240818
Artikelnummer
URO33100
Herstellernummer
33100
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
13.2 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


