Startseite

ETHERMA - ETR9400013 SOLAMAGIC D2 Dunkelstrahler, Bluetooth, - 9400013

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9400013 SOLAMAGIC D2 Dunkelstrahler, Bluetooth,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Max. Heizleistung - 2000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911106774

Artikelnummer

ETR9400013

Herstellernummer

9400013

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

2000 W

Min. Heizleistung:

0 W

Breite:

866 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

92 mm

Leistungsstufe AUS:

ja

Montage über Wickeltisch:

nein

Der SOLAMAGIC D2 BT ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 BT überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Das Gerät hat eine integrierte Bluetooth 4.1 Steuerung und kann entweder über die kostenlose SOLAMAGIC App via Smartphone und Tablet oder den Handsender SM-BT-HS bedient werden. Maße: 866 x 200 x 92 mm, Schutzart: IP 44, Leistung: 2000 W, Farben: nano-anthrazit, titan, weiß, Montage: Wand und Decke, Spannung: 230 V, Steckerleitung: 1,8 mmit Schuko-Stecker, CE konform, TÜV Nord.