ETHERMA - ETR9400012 SOLAMAGIC D2 Dunkelstrahler, Bluetooth, - 9400012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Schutzart (IP) - IP44
Max. Heizleistung - 2000 W
Packung
1 ST
EAN
4026911106767
Artikelnummer
ETR9400012
Herstellernummer
9400012
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Heizleistung:
0 W
Breite:
866 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
92 mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Montage über Wickeltisch:
nein