ETHERMA - ETR9300354 SOLAMAGIC S3 Einbau-Infrarotstrahler, Bl - 9300354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Deckenstrahler
Spannung - 230...230 V
Montageart - Einbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
4026911112997
Artikelnummer
ETR9300354
Herstellernummer
9300354
Hersteller
ETR
Ausführung:
Deckenstrahler
Spannung:
230...230 V
Montageart:
Einbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Heizleistung:
2500 W
Breite:
370 mm
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Höhe:
900 mm
Farbe:
sonstige
Tiefe:
100 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


