Startseite

ETHERMA - ETR9300190 SOLAMAGIC D3 Einbau-Dunkelstrahler mit B - 9300190

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300190 SOLAMAGIC D3 Einbau-Dunkelstrahler mit B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911112966

Artikelnummer

ETR9300190

Herstellernummer

9300190

Hersteller

ETR

Ausführung:

Deckenstrahler

Spannung:

230...230 V

Montageart:

Einbau

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

2000 W

Min. Heizleistung:

2000 W

Breite:

370 mm

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Höhe:

900 mm

Farbe:

grau

Tiefe:

100 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereich und als Zonenheizung z.B. im Wintergarten. Das Gehäuse und der Blendrahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-AL Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz und einer sehr hohen Lebensdauer (ca. 5000 Betriebsstunden) besonders durch den geringen Restlichtanteil besticht. Im geschützten Außenbereich ermöglichen Dunkelstrahler einen sehr flexiblen Einsatz und garantieren konstante, angenehme Wärmezonen. Farben: titan, weiß, nano-anthrazit, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Leistung: 2000 W, Schutzart: IP 45, Schutzklasse: I, Maße mit Rahmen (ohne Rahmen): 900 (850) x 370 (300) mm, Einbautiefe: 100 mm, Anschluss: 40 cm +180 cm Steckverbindungsleitung für Installationsanschluss, 1-Phasen Stromanschluss 16A, 230 V, CE konform.