ETHERMA - ETR9300169 SOLAMAGIC S1+ Infrarotstrahler, 1.4kW, n - 9300169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
4026911111075
Artikelnummer
ETR9300169
Herstellernummer
9300169
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
1400 W
Min. Heizleistung:
1400 W
Breite:
520 mm
Max. Montagehöhe:
2.2 m
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Höhe:
92 mm
Farbe:
grau
Tiefe:
200 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein