ETHERMA - ETR9300110 SOLAMAGIC S3 Infrarotstrahler, 2.5kW, ti - 9300110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
4026911104213
Artikelnummer
ETR9300110
Herstellernummer
9300110
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Heizleistung:
2500 W
Breite:
750 mm
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Höhe:
231 mm
Farbe:
sonstige
Tiefe:
200 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


