Startseite

ETHERMA - ETR9300109 SOLAMAGIC S3 Infrarotstrahler, 2.5kW, we - 9300109

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300109 SOLAMAGIC S3 Infrarotstrahler, 2.5kW, we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911104206

Artikelnummer

ETR9300109

Herstellernummer

9300109

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

2500 W

Min. Heizleistung:

2500 W

Breite:

750 mm

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Höhe:

231 mm

Farbe:

weiß

Tiefe:

200 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der neue SOLAMAGIC S3 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über optionales Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul, Leistung: 2500 W, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I, Maße: 750x200x92 mm, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform, Gewicht: 3,5 kg, Anschlussleitung 50 cm mit Schukostecker und Hirschmann Kupplung (Lose beigelegt), Spannung: 230 V.