Startseite

ETHERMA - ETR9300107 SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5 - 9300107

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300107 SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Heizleistung - 2500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911104183

Artikelnummer

ETR9300107

Herstellernummer

9300107

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IP65

Max. Heizleistung:

2500 W

Min. Heizleistung:

0 W

Breite:

900 mm

Höhe:

231 mm

Tiefe:

200 mm

Leistungsstufe AUS:

ja

Montage über Wickeltisch:

nein

Der neue SOLAMAGIC S2 ARC ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich mit bereits integriertem Funk-Dimmer. Der Strahler kann mittels 4-Kanal Handsender in 3 Stufen gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich sind Kurzwellenstrahler besonders flexibel einsetzbar und garantieren eine konstante angenehme Wärmezone. Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 866 x 92 x 200 mm, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Gewicht: 3.5 kg, Steckerleitung 180 cm, Prüfzeichen: CE konform, TÜV Nord.