Startseite

ETHERMA - ETR9300105 SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler, Bluetooth - 9300105

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300105 SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler, Bluetooth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Heizleistung - 2500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911104169

Artikelnummer

ETR9300105

Herstellernummer

9300105

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IP65

Max. Heizleistung:

2500 W

Min. Heizleistung:

0 W

Breite:

900 mm

Höhe:

231 mm

Farbe:

sonstige

Tiefe:

200 mm

Leistungsstufe AUS:

ja

Montage über Wickeltisch:

nein

Der neue SOLAMAGIC S2 BT ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich mit bereits integrierter Bluetooth Steuerung. Der Strahler kann mittels kostenloser SOLAMAGIC App direkt per Tablet oder Smartphone oder dem BT-4-Kanal Handsender in 3 Stufen gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich sind Kurzwellenstrahler besonders flexibel einsetzbar und garantieren eine konstante angenehme Wärmezone. Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 866 x 92 x 200 mm, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Gewicht: 3.5 kg, Steckerleitung 180 cm, Prüfzeichen: CE konform, TÜV Nord.