Startseite

ETHERMA - ETR9300035 SOLAMAGIC Anschlussleitung fA1/4r S1+, S - 9300035

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300035 SOLAMAGIC Anschlussleitung fA1/4r S1+, S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glanzgrad - glänzend

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911100284

Artikelnummer

ETR9300035

Herstellernummer

9300035

Hersteller

ETR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Glanzgrad:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ersatzteil:

nein

Zubehör:

ja

Standardfarbe:

nein

RAL-Nummer:

0

SOLAMAGIC S1+, S3 und D3 Anschlussleitung Hirschmann Kupplung / Schuko Stecker