Startseite

ETHERMA - ETR9100565 SOLAMAGIC BASIC Infrarotstrahler, 1.4kW, - 9100565

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9100565 SOLAMAGIC BASIC Infrarotstrahler, 1.4kW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP24

  • Max. Heizleistung - 1400 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911100086

Artikelnummer

ETR9100565

Herstellernummer

9100565

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP24

Max. Heizleistung:

1400 W

Min. Heizleistung:

1400 W

Breite:

444 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

144 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Der SOLAMAGIC BASIC Infrarotstrahler ohne Schalter zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit der neuen Röhre LUCCIA ausgestattet, die eine bessere Performance und Lichtfarbe im Vergleich zum Vorgängermodell GO und MOVE hat. Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durchdringt dieWärme Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan oder nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, inkl. Wand bzw. Deckenhalterung, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Schutzart: IP 24, CE konform, Maße: 444x110x144 mm, Gewicht: 2,5 kg, Kippbereich: 30°, Leistungen: 1400 oder 2000 W, Spannung: 230 V, 180 cm Steckerleitung.