Startseite

ETHERMA - ETR9100424 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, na - 9100424

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9100424 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, na

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP24

  • Max. Heizleistung - 2000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911030901

Artikelnummer

ETR9100424

Herstellernummer

9100424

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP24

Max. Heizleistung:

2000 W

Min. Heizleistung:

2000 W

Breite:

483 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

176 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Die SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor (ECO+) aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer HeLeN Goldröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (mind. 5000 Betriebsstunden). Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durchdringt die Wärme Luftbesonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über externe Regelung, Leistung: 1400 bzw. 2000 W, Maße: 483x144x152 bzw. 483x176x230 mm, Steckerleitung 1.8 m, Schutzart: IP 24, Prüfzeichen: CE konform.