ETHERMA - ETR800204 SOLAMAGIC Solastar-AL ErsatzrAhre fA1/4r - 800204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 - 1400 W
Form des Stahlungsrohres - sonstige
Form des Kollektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4026911111594
Artikelnummer
ETR800204
Herstellernummer
800204
Hersteller
ETR
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
1400 W
Form des Stahlungsrohres:
sonstige
Form des Kollektors:
sonstige
Strahlungsrohr:
horizontal
Farbe:
gelb
Ausführung Heizkörper:
gerade
Wärmeabgabe 20 °C - 70/40:
1400 W
Glanzgrad:
glänzend
Oberflächenschutz:
vergoldet
Mit Handtuchhalter:
nein
Mit Spiegel:
nein
Mit Seitenabdeckung:
nein
Mit oberer Abdeckung:
nein
Schwenkbar:
nein
Verwendbar im Heißwasserkreislauf:
nein
Geeignet für Feuchträume:
ja
Mit Entlüftungsanschluss:
nein
Mit Entlüfter:
nein
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit integrierter Ventilgarnitur:
nein
Mit Konsolen:
ja
Geeignet für elektrischen Heizstab:
ja
Mit Blindstopfen:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein