Startseite

ETHERMA - ETR46723 Elektronischer Verteilereinbauregler, 5- - 46723

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR46723 Elektronischer Verteilereinbauregler, 5-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005808111

Artikelnummer

ETR46723

Herstellernummer

46723

Hersteller

ETR

Der Regler ITR-70 ist ein Regler zur Fernuberwachung fur die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen, wodurch ein einfacher Einbau in den Schaltschrank ermoglicht wird. Er besitzt einen Eingang fur Temperaturfuhler sowie ein Schaltrelais mit einem Ausgang. Das Gerat ist fur die Fernregelung konzipiert. Fuhlerbruch- und Kurzschlusssicherung, Temperaturbereich: 5-60 ?C, Fuhlerleitungslange: 3 m (erweiterbar auf max. 50 m), Platzbedarf: 2TE, Schaltstrom: 16 A, Montage: auf Normtragschiene.