ETHERMA - ETR46549 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau,PFAS f - 46549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005807428
Artikelnummer
ETR46549
Herstellernummer
46549
Hersteller
ETR
Die Heizschleifen eFLOOR CABLE SCREED wurden speziell fur die direkte Verlegung in Beton- und Flie?estrichen im Innenbereich entwickelt und eignen sich ideal zur effizienten Temperierung von Fu?boden. Sie bieten eine flexible Losung fur unterschiedlichste Raumgeometrien und Anwendungen ? vom Wohnbereich bis zu gewerblichen Raumen. Dank des individuell anpassbaren Verlegeabstands lassen sich die Heizschleifen exakt nach Warmebedarf und baulichen Gegebenheiten auslegen, wodurch eine gleichma?ige und bedarfsgerechte Warmeverteilung gewahrleistet ist.Die werkseitig konfektionierten Heizschleifen bestehen aus einem hochwertigen Dipol-Heizleiter, der fur eine geringe elektromagnetische Feldemission sorgt und somit besonders anwenderfreundlich ist. Die Anschlussleitung (Kaltende) ist dauerhaft wasserfest und wird nicht beheizt. Sie ist standardma?ig 4m lang, kann jedoch auf Wunsch in individueller Lange gefertigt werden, um eine optimale Anpassung an die ortlichen Gegebenheiten zu ermoglichen.eFLOOR CABLE SCREED ist in drei Leistungsvarianten erhaltlich ? 10, 15 oder 20W/m ? und ermoglicht somit eine prazise Auslegung nach gewunschtem Energiebedarf. Der Heizleiter ist PFAS-frei, was ihn besonders umweltfreundlich macht. Die maximale Temperaturbestandigkeit liegt bei 90?C. Der Aufbau des Heizleiters entspricht der Norm VDE NH2G2GQUY. Der minimale Biegeradius betragt 5?d. Schutzart: IPX7. Schutzma?nahme: FI-Schutzschalter 30mA. CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fu?boden-Einzelraumheizgerat, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)


