Startseite

ETHERMA - ETR46417 Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter und - 46417

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR46417 Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter und

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004586805

Artikelnummer

ETR46417

Herstellernummer

46417

Hersteller

ETR

Der Unterputz-Handtuchwarmer ZESTO ist ein Wandheizungsset, welches aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60 ?C), dem Design-Einbauthermostat eTOUCH HYBRID mit edler Optik und smartem Tastenprogramm, einem hochwertigen, verchromten KEUCO Handtuchhalter und einer Isolierplatte besteht. Die Netzheizmatte und die Isolierplatte werden unterputz in die Wand eingebaut. Der Handtuchhalter kann an einer beliebiegen Position uber der Heizmatte aufputz montiert werden. Die Dunnbett-Netzheizmatte kann im Fliesenkleber unter Platten oder unter Putzbelag verlegt werden. Zur Steuerung des Handtuchwarmers ZESTO ist im Set das Schaltereinbauthermostat eTOUCH HYBRID enthalten. Dieses hat ein gro?es OLED-Display, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entsprichtder Okodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Ma?e Matte: 40 x 160 cm, Leistung 320 W, Wandtemperatur: ca. 55 ?C, Spannung 230 V. Ma?e Isolierplatte: 195 x 60 x 0.6 cm. Ma?e Hanturchhalter: 65 (60) cm, ? 25 mm, verchromt. Ma?e Thermostat: 90 x 90 cm, 18-27 ?C, 16 A, 230 V