ETHERMA - ETR46217 Heizmatte robust,PFAS frei, 1.0mA2, 50x2 - 46217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005807183
Artikelnummer
ETR46217
Herstellernummer
46217
Hersteller
ETR
Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG ist eine montagefertige Heizmatte mit besonders widerstandsfahiger Konstruktion fur den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Der robuste Au?enmantel macht sie mechanisch und chemisch hochresistent, wodurch sie sich ideal fur den Einsatz in aggressiver Umgebung wie offentlichen Sanitaranlagen, Lackierereien oder Bereichen mit starkem Reinigungsmitteleinsatz eignet. Die Teflon-Isolierung von Innen- und Au?enmantel sorgt fur zusatzliche Stabilitat und Langlebigkeit auchbei intensiver Beanspruchung.Sie dient sowohl zur Fu?bodentemperierung als auch zur vollstandigen Raumbeheizung, Kalteabschottung an Wanden oder als Freiflachenheizung ? z.B. fur Rampen, Zufahrten oder Gehwege im Dunnbettverfahren. Dank der sehr geringenAufbauhohe von nur 4mm eignet sie sich hervorragend fur Sanierungen mit begrenztem Bodenaufbau. Die Dipol-Ausfuhrung mit nur einer Anschlussleitung erleichtert die Verlegung in Fliesenkleber- oder Mortelbett sowie in GFK-Liegen. Der Heizleiter ist PFAS-frei und aufgrund der symmetrischen Ausfuhrung besonders magnetfeldarm. Die Heizleiter sind teflonisoliert und temperaturbestandig bis 150?C. Die Heizleiterdicke betragt 3.8mm. Die Netzrasterung liegt bei 12.5?12.5mm. Schutzart: IP X7. CE konform. Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30mA. Standardanschlussleitung: 4m, 2?1.0(1.5)mm? + Schutzgeflecht. Die gesamte Konstruktion ist auf maximale Langlebigkeit und hohe Sicherheit im professionellen Umfeld ausgelegt. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fu?boden-Einzelraumheizgerat, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)


