Startseite

ETHERMA - ETR46165 Netzheizmattenset PFAS frei, inkl. eTOUC - 46165

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR46165 Netzheizmattenset PFAS frei, inkl. eTOUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004586621

Artikelnummer

ETR46165

Herstellernummer

46165

Hersteller

ETR

Das Fu?bodenheizungsset eFLOOR PRO-P besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem, neuen smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fuhlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dunnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m?, besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeld- und PFAS-freien Dipolheizleiter. eTOUCH PRO ist ein Schaltereinbauthermostat mit 1,8'' TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Okodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V.