Startseite

ETHERMA - ETR46156 Netzheizmattenset PFAS frei, inkl. eBASI - 46156

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR46156 Netzheizmattenset PFAS frei, inkl. eBASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004586409

Artikelnummer

ETR46156

Herstellernummer

46156

Hersteller

ETR

Das Fu?bodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fuhlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dunnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m?, besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist. eBASIC ist ein Schaltereinbauthermostat mit Drehknopf und App-Funktion, der durch seine einfache Bedienung und sein zeitloses Design uberzeugt. Die Bedienung kann unkompliziert uber den Drehknopf oder auch mittels Smartphone oder Tablet mit die kostenlose App eCONTROL via Bluetooth erfolgen.