ETHERMA - ETR46155 Netzheizmattenset PFAS frei, inkl. eBASI - 46155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004586379
Artikelnummer
ETR46155
Herstellernummer
46155
Hersteller
ETR
Das Fu?bodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fuhlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dunnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m?, besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist. eBASIC ist ein Schaltereinbauthermostat mit Drehknopf und App-Funktion, der durch seine einfache Bedienung und sein zeitloses Design uberzeugt. Die Bedienung kann unkompliziert uber den Drehknopf oder auch mittels Smartphone oder Tablet mit die kostenlose App eCONTROL via Bluetooth erfolgen.


