Startseite

ETHERMA - ETR45055 EXO COMFORT Infrarotstrahler, 1.8kW schw - 45055

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45055 EXO COMFORT Infrarotstrahler, 1.8kW schw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181859

Artikelnummer

ETR45055

Herstellernummer

45055

Hersteller

ETR

Der ETHERMA EXO COMFORT bietet ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und optimalen Komfort. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für unzählige individuelle Anwendungsgebiete im privaten und gewerblichen Außenbereich einsetzbar. Die goldbeschichtete Infrarot-Halogenröhre sorgt in Kombination mit dem neuen, optimierten Reflektor für eine höchst effektive Wärmekonzentration nach vorne. Das Gerät ist ohne Schalter ausgeführt. Die Bedienung erfolgt über einen externen EIN/AUS-Schalter. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Die Montage erfolgt über eine T-Kipphalterung für den zielgerichteten Einsatz der Wärmestrahlung. Farben: weiß, schwarz geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 540x110x76 (164 inkl. Halterung) mm, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform. Ausführung:Decken-/Wandstrahler, Montageart:Aufbau, Spannung:230...230 V, Anzahl der Heizstufen:1, Min. Heizleistung:1800 W, Max. Heizleistung:1800 W, Min. Montagehöhe:1,8 m, Max. Montagehöhe:2,5 m, Schutzart (IP):IP65, Höhe:110 mm, Breite:540 mm, Tiefe:164 mm, Farbe:schwarz, RAL-Nummer:9011