Startseite

ETHERMA - ETR45023 EXO COMFORT Infrarotstrahler, Funk, 1.8k - 45023

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45023 EXO COMFORT Infrarotstrahler, Funk, 1.8k

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181613

Artikelnummer

ETR45023

Herstellernummer

45023

Hersteller

ETR

Der ETHERMA EXO COMFORT RC bietet ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und optimalen Komfort. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für unzählige individuelle Anwendungsgebiete im privaten und gewerblichen Außenbereich einsetzbar. Die goldbeschichtete Infrarot-Halogenröhre sorgt in Kombination mit dem neuen, optimierten Reflektor für eine höchst effektive Wärmekonzentration nach vorne. Die Bedienung erfolgt über einen elektronischen Multifunktionsschalter an der Geräterückseite, welcher sowohl einen integrierten Timer als auch eine Kurzheizfunktion hat. Alternativ kann die Steuerung ebenso über eine Fernbedienung (optional erhältlich) erfolgen. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Die Montage erfolgt über eine T-Kipphalterung für den zielgerichteten Einsatz der Wärmestrahlung. Durch die kompakte Bauweise, das niedrige Gewicht und der integrierten Sicherheitsabschaltung eignet sich der Strahler optimal für die Montage an Gastroschirmen und -markisen. Farben: weiß, schwarz geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 540x110x76 (164 inkl. Halterung) mm, Schutzart: IP 44, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform. Ausführung:Decken-/Wandstrahler, Montageart:Aufbau, Spannung:230...230 V, Anzahl der Heizstufen:3, Leistungsstufe AUS, Min. Heizleistung:660 W, Max. Heizleistung:1800 W, Min. Montagehöhe:1,8 m, Max. Montagehöhe:2,5 m, Schutzart (IP):IP44, Höhe:110 mm, Breite:540 mm, Tiefe:162 mm, Farbe:weiß